19,78 €/ Unitéhors TVA
23,93 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | H15000 |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension du raccord | 1" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 200 bar |
Déversement | 13 ml |
Débit max. | 140 l/min |
Dimension hexagone | 41 mm |
Joint | NBR |
Norme | ISO 7241-A |