Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide embout mâle HA1502200 3/8" BSP

  • ERIKS:12227401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,20 €/ Unitéhors TVA

11,13 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
H15000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
315 bar
Déversement
1.5 ml
Débit max.
20 l/min
Dimension hexagone
23 mm
Joint
NBR
Norme
ISO 7241-A