Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide corps femelle LZ07031V0 1/2" BSP

  • ERIKS:843938
Image 1
Ajouter à la liste

174,61 €/ Unitéhors TVA

211,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
L7000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Full flow
Diamètre nominal en DN
15 mm
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
150 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
Joint
FKM