Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide corps femelle LA0704100 3/4" BSP

  • ERIKS:966207
Image 1
Ajouter à la liste

42,09 €/ Unitéhors TVA

50,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
L7000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Full flow
Diamètre nominal en DN
20 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
400 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Joint
NBR