Eriks
DANFOSS

DANFOSS Coupleur rapide corps femelle LA0702100 3/8" BSP

  • ERIKS:966169
Image 1
Ajouter à la liste

20,76 €/ Unitéhors TVA

25,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
L7000
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Full flow
Diamètre nominal en DN
12 mm
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
600 bar
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Joint
NBR