Eriks
DANFOSS

DANFOSS Clapet anti-retour pilotes DGMPC 7 ABK BAK 30

  • ERIKS:12468365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 093,52 €/ Unitéhors TVA

1 323,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG16/Cetop 7
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:3
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
300 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
80
Type de vanne
Parts in body