302,58 €/ Unitéhors TVA
366,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:3 |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 315 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Matériau | Acier |
Hauteur | 50 |
Type de vanne | Parts in body |