532,50 €/ Unitéhors TVA
644,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:3 |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 30 l/min |
Matériau | Acier |
Modèle de cartouche | 4CK301S |
Type de manifold | BXP9151-S-377 |
Type de fiche | AXP7940 |
Hauteur | 50 |
Type de vanne | Vissez la valve de la cartouche |