Eriks
DANFOSS

DANFOSS Clapet anti-retour piloté DGMPC 5 DABK DBAK 30

  • ERIKS:1033751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

536,65 €/ Unitéhors TVA

649,35 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:3
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Matériau
Acier
Options
Met dekompressie Functie
Hauteur
50
Type de vanne
Parts in body