214,35 €/ Unitéhors TVA
259,36 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | Meter-out en A |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 315 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Matériau | Acier |
Options | Un contrôle fin |
Hauteur | 50 |
Type de vanne | Parts in body |