153,19 €/ Unitéhors TVA
185,36 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Meter-in en A et B |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 315 bar |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Matériau | Acier |
Options | Un contrôle fin |
Hauteur | 40 |
Type de vanne | Parts in body |
24,92 €/ Unitéhors TVA
30,15 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026