Eriks
DANFOSS

DANFOSS Clapet anti-retour DGMDC 5 X TN 30

  • ERIKS:1048615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

241,49 €/ Unitéhors TVA

292,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
50
Type de vanne
Parts in body