3 639,26 €/ Unitéhors TVA
4 403,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-C 4 trous |
Axe d'entraînement | Arbre cannelé 14 dents DIN5480 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 65 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Contrôle de la puissance + LS |
Pression de service maximum | 350 bar |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 2" |
Orifice de refoulement | SAE 6000 psi 3/4" |
Position des orifices | Côté |
Options | Arrêt de Voyage |
Orifice de drain | M 18x1.5 |
Joints | FPM |
Joint d'arbre | Standard |
Code | D1P-065-R-A-TPSN-T-C5-N4-NN-025-350-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |