9 589,71 €/ Unitéhors TVA
11 603,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-E 4 trous |
Axe d'entraînement | Arbre cannelé 28 dents DIN5480 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 260 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Contrôle de la puissance électrique |
Pression de service maximum | 350 bar |
Vitesse de rotation max. | 2300 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 4" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Position des orifices | Côté |
Options | Arrêt de Voyage |
Possibilité Axe Traversant | SAE-D 24 dents |
Orifice de drain | M 33x2 |
Joints | FPM |
Joint d'arbre | Standard |
Code | D1P-260-R-A-TPE2-T-E4-Y3-D5-NNN-350-NN-NN-FS-FS-NNN-NNN |