7 436,13 €/ Unitéhors TVA
8 997,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-E 4 trous |
Axe d'entraînement | Arbre cannelé 24 dents DIN5480 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 193 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Contrôle électrique |
Pression de service maximum | 350 bar |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 3.1/2" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Position des orifices | Côté |
Options | Arrêt de Voyage |
Possibilité Axe Traversant | SAE-D 13 dents 8/16 |
Orifice de drain | M 33x2 |
Joints | FPM |
Joint d'arbre | Standard |
Code | D1P-193-R-A-NNES-T-E4-Y2-D2-NNN-NNN-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |