Eriks
DANFOSS

DANFOSS AP pompe D1P 193/L/4BE/24T/S/LS/CP14T 83069309

  • ERIKS:14793020
Image 1
La pompe D1 est une pompe à piston axial variable haute pression et haute performance, développée spécifiquement pour les systèmes en circuit ouvert dans les environnements d'application les plus extrêmes. Construites pour résister aux conditions difficiles des machines mobiles lourdes, elles sont disponibles avec des cylindrées allant jusqu'à 260 cm3, des pressions de travail maximales de 350 bars, des vitesses d'entrée allant jusqu'à 2 500 tr/min et une variété d'options de contrôle.

Caractéristiques et avantages
  • Options de contrôle complètes, y compris le contrôle de couple mécanique (MTC) et le contrôle électronique du déplacement (EDC)
  • Pompe de 160 cm3 la plus puissante du marché
  • Pompe primaire intégrée disponible pour des vitesses plus élevées
  • Alésages de piston coudés et plaques de soupape sphériques pour des performances maximales
  • Roulements de support de rouleaux pour une incroyable durabilité
  • Certifications ATEX disponibles
Ajouter à la liste

6 965,70 €/ Unitéhors TVA

8 428,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-E 4 trous
Axe d'entraînement
Arbre cannelé 24 dents DIN5480
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à pistons axiaux
Cylindrée
193 cm³/r
Sens rotation
Sens antihoraire
Commande de pompe
Compensateur Load-Sensing
Pression de service maximum
350 bar
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 3.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1.1/2"
Position des orifices
Côté
Options
Arrêt de Voyage
Possibilité Axe Traversant
SAE-C 14 dents 12/24
Orifice de drain
M 33x2
Joints
FPM
Joint d'arbre
Standard
Code
D1P-193-L-A-NPSN-T-E4-Y2-C5-NNN-280-20-NN-FS-FS-NNN-NNN