5 610,09 €/ Unitéhors TVA
6 788,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-D 4 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 50 mm |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à pistons axiaux |
Cylindrée | 145 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Commande de pompe | Contrôle de la puissance + LS |
Pression de service maximum | 350 bar |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 3" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Position des orifices | Côté |
Options | Arrêt de Voyage |
Orifice de drain | M 26x1.5 |
Joints | FPM |
Joint d'arbre | Standard |
Code | D1P-145-R-A-TPSN-P-D4-Y1-NN-030-180-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |