• Hautement résistante jusqu'à 40 t
Pour charger et décharger en toute sécurité les semi-remorques jusqu'à 40 t de poids total.
Elle empêche le semi-remorque de basculer.
La sécurité supplémentaire est fortement recommandée par les BGI 582 et BGI 603
de la caisse professionnelle d'assurances sociales.
• Caractéristiques techniques
Capacité : jusqu'à 40 t.
Réglage en hauteur : de 1025-1344 mm par vérin pneumatique à gaz.
Pied : 470x425 mm, avec surface d'appui extra-large.
Barre de maintien : 760x120 mm, extra-large.
Roues pneumatiques : Ø 380 mm.
1 825,21 €/ Unitéhors TVA
2 208,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150