Eriks
DANCOP

DANCOP Support central 500 mm pour l'extérieur

  • ERIKS:14338404
  • Fabricant:4250912305786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Garde-corps de sécurité d'extérieur

•    Acier massif
Minimise les dommages sur les personnes, les véhicules et les marchandises.
•    Longueurs combinables
Les poteaux de 500 mm ou 1000 mm à combiner
avec des barreaux de 1000, 1200, 1350 et 1500 mm de longueur
permettent un ajustement individuel lors de la planification.
Longueurs spéciales sur demande.
•    Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif, galvanisé pour une utilisation en extérieur.
Poteau : avec embase de 200x200 mm, à visser.
Barreaux : lxP 140x80 mm, avec matériel de fixation.
Couleur : revêtu par poudre similaire à RAL 1023 jaune signalisation.
•    Montage simple
Fixation des barreaux inclus dans la livraison, les ancrages au sol peuvent être commandés en supplément.



•    Galvanisé et revêtu par poudre similaire à RAL 1023 jaune signalisation

Ajouter à la liste

140,36 €/ Unitéhors TVA

169,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Couleur
Jaune
Longueur
50 cm
Poids
95 kg