Eriks
DANCOP

DANCOP Ralentisseur 75 mm, élément final jaune

  • ERIKS:12966009
  • Fabricant:4250912303416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ralentisseur 75 mm, vitesse recommandée : max. 10 km/h

•     Matériau recyclable auto-raccordant
Couleur : noir/jaune.
Poids au mètre : env. 22 kg (50 mm), env. 34 kg (75 mm).
Livraison avec ancrages au sol.
•     Utilisation permanente
Extrémités et éléments intermédiaires en élastomère jaune ou noir.
Hauteurs 50 ou 75 mm.
2 réflecteurs de chaque côté.
•    Livraison : avec matériel de fixation

Ajouter à la liste

75,33 €/ Unitéhors TVA

91,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Couleur
Jaune
Longueur
250 mm
Largeur
429 mm
Hauteur
75 mm