Eriks
DANCOP

DANCOP Protège-montants pour piliers 160 x 160 mm 620 mm

  • ERIKS:12328748
  • Fabricant:4332163999379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection de poteaux et de colonnes pour l'intérieur et l'extérieur

•     Protection exceptionnelle
Fabriqué en polyéthylène extrêmement résistant.
Hauteur totale 1100 mm.
•     Bonne visibilité
Couleur de signalisation jaune, avec des marquages d'avertissement réfléchissants.    
•     Montage rapide
Par une personne avec des bandes autoagrippantes (contenu dans le matériel fourni).

Ajouter à la liste

728,93 €/ Unitéhors TVA

882,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Diamètre
620 mm
Avec embrassure
160x160 mm