Eriks
DANCOP

DANCOP Protection murale avec film type 1

  • ERIKS:12328757
  • Fabricant:4332163999461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection murale et d'angle

•     Absorption élevée
Capacité de charge avec des chambres d'air.
Épaisseur de paroi 50 mm.
•     Flexible et sûr
Pour une utilisation intérieur et extérieure
Extensible à volonté.
Couleur de signalisation jaune, avec un film réfléchissant.
•     Montage simple
Matériel de montage non fourni.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Largeur
250 mm
Hauteur
600 mm