Eriks
DANCOP

DANCOP Profilé d'avertissement et de protection type R30 5 000 mm jaune/noir

  • ERIKS:12328727
  • Fabricant:4250912300255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Profilé de signalisation et de protection, rouleau de 5 m, modèle (jaune-noir)

•     Profilés de signalisation et de protection pour l'intérieur et l'extérieur
Mousse polyuréthane hautement flexible.
Structure élastique pour absorber même les chocs les plus importants.
Signalisation de sources de danger sur les arêtes, les saillies et les obstacles.
•     Durable et résistant à l'abrasion
Soumis au test d'inflammabilité suivant le norme DIN 4102 B.
Résistance aux températures de –40 °C à +100 °C.
Peut être découpé individuellement.
Colle acrylique forte, résistante à la lumière et au vieillissement.
•    Couleur standard
jaune/noir.
Autres couleurs et profilés fluorescents disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

325,27 €/ Unitéhors TVA

393,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Série
R50
Couleur
Jaune / Noir
Longueur
5000 mm