Eriks
DANCOP

DANCOP Profilé d'avertissement et de protection type D 1 000 mm jaune/noir

  • ERIKS:12328714
  • Fabricant:4250912300118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Warning and safety strip, 1 m piece, finish (yellow/black)

• Warning and protection profiles for indoor and outdoor use Highly flexible polyurethane foam. Elastic texture absorbs even the hardest knocks. Warning about hazards at edges, gaps and obstacles. • Durable and abrasion-resistant Fire tested in accordance with DIN 4102 B. Temperature resistance from -40 °C to +100 °C. Custom cutting to individual lengths. Strong acrylic adhesive, light and aging resistant. • Standard colour yellow/black. Other colours and fluorescent profile available on request.

Ajouter à la liste

47,23 €/ Unitéhors TVA

57,15 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Modèle
D
Couleur
Jaune / Noir
Longueur
1000 mm