Eriks
DANCOP

DANCOP Profilé d'avertissement et de protection type B, mètres linéaires jaune/noir

  • ERIKS:12328729
  • Fabricant:4250912300279
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Warning and safety strip (individual cutting to size, minimum order 1 m, to 10 cm exact)

• Warning and protection profiles for indoor and outdoor use Highly flexible polyurethane foam. Elastic texture absorbs even the hardest knocks. Warning about hazards at edges, gaps and obstacles. • Durable and abrasion-resistant Fire tested in accordance with DIN 4102 B. Temperature resistance from -40 °C to +100 °C. Custom cutting to individual lengths. Strong acrylic adhesive, light and aging resistant. • Standard colour yellow/black. Other colours and fluorescent profile available on request.

Ajouter à la liste

45,89 €/ Unitéhors TVA

55,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Modèle
B
Couleur
Jaune / Noir
Longueur
1000 mm