Eriks
DANCOP

DANCOP Potelet de blocage D 60 mm rouge-blanc, avec ancrage

  • ERIKS:14338414
  • Fabricant:4250912308091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Barrière extensible avec poteau, plage d'extension jusqu'à 4000 mm

•    Mise en place rapide
Dans les zones où un montage mural n'est pas possible.
Disponible en modèle fixe ou mobile.
•    Simple à utiliser
Suivant les besoins, la barrière extensible peut être
poussée vers le poteau ou ouverte.    
•    Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif.
Poteau : au choix rond, Ø 60 mm ou quatre pans 70x70 mm, avec embase à visser ou embase octogonale mobile.
Barrière : barrière extensible en acier plat, 25x4 m (extensible jusqu'à 3600 mm) ou 40x5 mm (extensible jusqu'à 4000 mm) avec roulettes.
Plage d'extension : jusqu'à 3600 ou 4000 mm.
Couleur : marquage des deux côtés en rouge/blanc ou jaune/noir.
•    Ancrage au sol disponible sur demande


Barrière extensible en acier plat 40x5 mm
Ajouter à la liste

462,22 €/ Unitéhors TVA

559,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Couleur
Rouge / Blanc
Dimension
Ø60 mm