Eriks
DANCOP

DANCOP Poteau de protection en plastique, diamètre 90mm jaune/noir

  • ERIKS:12328766
  • Fabricant:4250912305632
Image 1
Poteau anti-chocs en polyuréthane

•     Hautement résistant à l'abrasion et robuste
Avec armature en acier.
•     Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Protection des machines, bâtiments, rampes de chargement et rayonnages.
Pour sécuriser les zones de travail et les voies de circulation.
Convient à une utilisation dans l'industrie alimentaire.        
•     Haute visibilité
Bandes de signalisation réfléchissantes en noir et rouge.
Modèle : Ø 90 mm, hauteur 1000 mm, matériau plein avec armature en acier, embase 200x200x25 mm.
Ajouter à la liste

489,54 €/ Unitéhors TVA

592,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP