• Acier massif
Minimise les dommages sur les personnes, les véhicules et les marchandises.
• Longueurs combinables
Les poteaux de 500 mm ou 1000 mm à combiner
avec des barreaux de 1000, 1200, 1350 et 1500 mm de longueur
permettent un ajustement individuel lors de la planification.
Longueurs spéciales sur demande.
• Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif, galvanisé pour une utilisation en extérieur.
Poteau : avec embase de 200x200 mm, à visser.
Barreaux : lxP 140x80 mm, avec matériel de fixation.
Couleur : revêtu par poudre similaire à RAL 1023 jaune signalisation.
• Montage simple
Fixation des barreaux inclus dans la livraison, les ancrages au sol peuvent être commandés en supplément.
149,14 €/ Unitéhors TVA
180,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150