Eriks
DANCOP

DANCOP Miroir universel rond 40 cm

  • ERIKS:12971044
  • Fabricant:4053569073561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miroir de surveillance universel

•    Une vision optimale
Très bonne réflexion de l'image, sans distorsion pour éviter les vols et les accidents.
•Modèle robuste
Miroir de surveillance en acrylique résistant aux chocs suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant que le verre, résistant aux UV.
Arrière renforcé pour une utilisation en extérieur.
•    Contenu de la livraison
Avec fixation murale télescopique à réglage individuel.
Longueur 300-500 mm.


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

169,59 €/ Unitéhors TVA

205,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Diamètre
400 mm
Distance de visibilité
1–5 m
Poids
13 kg
Forme
Rond