Eriks
DANCOP

DANCOP Miroir rond pour l'intérieur 80 cm

  • ERIKS:12971049
  • Fabricant:4053569073509
Image 1
Miroir de surveillance intérieur

•    Une vision optimale
Pour surveiller les espaces de vente ou les processus de production.
Très bonne réflexion de l'image, sans distorsion pour éviter les vols et les accidents.
•    Modèle robuste
Miroir de surveillance en acrylique résistant aux chocs suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant que le verre.
•Contenu de la livraison
Avec bras mural télescopique réglable individuellement pour un montage et un réglage de l'angle de vision facile. Longueur 300-500 mm.


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

267,00 €/ Unitéhors TVA

323,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Diamètre
800 mm
Distance de visibilité
15–22 m
Poids
4 kg
Forme
Rond