• Une vision optimale
Pour surveiller les espaces de vente ou les processus de production.
Très bonne réflexion de l'image, sans distorsion pour éviter les vols et les accidents.
• Modèle robuste
Miroir de surveillance en acrylique résistant aux chocs suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant que le verre.
•Contenu de la livraison
Avec bras mural télescopique réglable individuellement pour un montage et un réglage de l'angle de vision facile. Longueur 300-500 mm.
* Valeurs indicatives recommandées.
223,22 €/ Unitéhors TVA
270,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANCOP |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 400 mm |
Distance de visibilité | 9–15 m |
Poids | 18 kg |
Forme | Rond |