Eriks
DANCOP

DANCOP Miroir industriel jaune/noir 60 x 90 cm

  • ERIKS:12971008
  • Fabricant:4053569073233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miroir industriel Check Point

•    Une vision optimale dans les zones à risques
Grâce à son marquage jaune/noir conformément à BGV A 8, attire l'attention dans des zones à risques dans le secteur de la production et du stockage.
Permet un meilleur contrôle de postes de travail éloignés et des " angles morts" .
•    Modèle robuste
Acrylique fermement encastré suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant aux chocs que le verre, dans un cadre solide.
•Contenu de la livraison
Avec fixation télescopique standard 300-500 mm pour le montage.


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

832,75 €/ Unitéhors TVA

1 007,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Largeur
900 mm
Hauteur
600 mm
Distance de visibilité
25–30 m
Poids
76 kg
Forme
Rectangle