• Une vision optimale dans les zones à risques
Grâce à son marquage jaune/noir conformément à BGV A 8, attire l'attention dans des zones à risques dans le secteur de la production et du stockage.
Permet un meilleur contrôle de postes de travail éloignés et des " angles morts" .
• Modèle robuste
Acrylique fermement encastré suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant aux chocs que le verre, dans un cadre solide.
•Contenu de la livraison
Avec fixation télescopique standard 300-500 mm pour le montage.
* Valeurs indicatives recommandées.
440,65 €/ Unitéhors TVA
533,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANCOP |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 400 mm |
Distance de visibilité | 9–15 m |
Poids | 38 kg |
Forme | Rectangle |