• Une vision optimale sur les produits
Le bombement agrandit l'image du produit qui est contrôlé sur la ligne de production.
• Modèle robuste
Acrylique suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant aux chocs que le verre, relié fermement avec un panneau arrière solide avec un cadre noir.
• Contenu de la livraison
Avec bras télescopique réglable (30-50 mm) pour montage.
* Valeurs indicatives recommandées.
404,41 €/ Unitéhors TVA
489,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANCOP |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 400 mm |
Distance de visibilité | 1 m |
Poids | 8 kg |
Forme | Rectangle |