Eriks
DANCOP

DANCOP Miroir de surveillance industrielle 30 x 50 cm

  • ERIKS:12971006
  • Fabricant:4053569073349
Image 1
Miroir grossissant

•    Une vision optimale sur les produits
Le bombement agrandit l'image du produit qui est contrôlé sur la ligne de production.
•    Modèle robuste
Acrylique suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant aux chocs que le verre, relié fermement avec un panneau arrière solide avec un cadre noir.
•    Contenu de la livraison
Avec bras télescopique réglable (30-50 mm) pour montage.


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

350,78 €/ Unitéhors TVA

424,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Largeur
500 mm
Hauteur
300 mm
Distance de visibilité
1 m
Poids
6 kg
Forme
Rectangle