• Barrer le passage rapidement et facilement
Grâce à l'utilisation rapide et simple, les zones telles que
des zones à risque ou des passages peuvent être barrés. Également adapté pour un montage
durable au mur.
• Faible encombrement
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les barrières extensibles se replient
et se rangent facilement. Modèles spéciaux disponibles sur demande.
• Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif.
Barrière : barrière extensible en acier plat, 25x4 m (extensible jusqu'à 3600 mm) ou 40x5 mm (extensible jusqu'à 4000 mm).
Plage d'extension : jusqu'à 3600 ou 4000 mm.
Pieds/supports : acier profilé, pour une utilisation fixe, avec roulettes ou pour fixation murale.
Hauteur totale des supports : 1015 mm.
Couleur : marquage des deux côtés en rouge/blanc ou jaune/noir.
402,64 €/ Unitéhors TVA
487,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150