Eriks
DANCOP

DANCOP Barrière extensible 4,0 x 1,0 m jaune-noire

  • ERIKS:14338410
  • Fabricant:4250912303744
Image 1
Barrière extensible

•    Barrer le passage rapidement et facilement
Grâce à l'utilisation rapide et simple, les zones telles que
des zones à risque ou des passages peuvent être barrés. Également adapté pour un montage
durable au mur.
•    Faible encombrement
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les barrières extensibles se replient
et se rangent facilement. Modèles spéciaux disponibles sur demande.    
•    Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif.
Barrière : barrière extensible en acier plat, 25x4 m (extensible jusqu'à 3600 mm) ou 40x5 mm (extensible jusqu'à 4000 mm).
Plage d'extension : jusqu'à 3600 ou 4000 mm.
Pieds/supports : acier profilé, pour une utilisation fixe, avec roulettes ou pour fixation murale.
Hauteur totale des supports : 1015 mm.
Couleur : marquage des deux côtés en rouge/blanc ou jaune/noir.

Ajouter à la liste

315,00 €/ Unitéhors TVA

381,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Couleur
Jaune / Noir
Longueur
400 cm
Hauteur
1015 mm