Eriks
DANCOP

DANCOP Barrière extensible 3,6 x 1,05 m jaune-noire + fixation murale

  • ERIKS:12965973
  • Fabricant:4250912303737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Barrière extensible

•    Barrer le passage rapidement et facilement
Grâce à l'utilisation rapide et simple, les zones telles que
des zones à risque ou des passages peuvent être barrés. Également adapté pour un montage
durable au mur.
•    Faible encombrement
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les barrières extensibles se replient
et se rangent facilement. Modèles spéciaux disponibles sur demande.    
•    Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif.
Barrière : barrière extensible en acier plat, 25x4 m (extensible jusqu'à 3600 mm) ou 40x5 mm (extensible jusqu'à 4000 mm).
Plage d'extension : jusqu'à 3600 ou 4000 mm.
Pieds/supports : acier profilé, pour une utilisation fixe, avec roulettes ou pour fixation murale.
Hauteur totale des supports : 1015 mm.
Couleur : marquage des deux côtés en rouge/blanc ou jaune/noir.


Les illustrations (similaires) montrent le modèle fixe sans fixation murale.
Ajouter à la liste

293,08 €/ Unitéhors TVA

354,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Couleur
Jaune / Noir
Longueur
360 cm
Hauteur
1015 mm