Eriks
DANCOP

DANCOP Arceau de protection en plastique 350 x 1 000 mm jaune/noir

  • ERIKS:12328761
  • Fabricant:4250912305588
Image 1
Étrier anti-chocs en polyuréthane

•     Hautement résistante
Matériau plein avec armature en acier.
Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.
•     Données techniques
Embase : 140x140x20 mm.
Tube : Ø 80 mm.
Couleur : bandes de signalisation réfléchissantes en noir et rouge.

Ajouter à la liste

435,47 €/ Unitéhors TVA

526,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANCOP
Largeur
1000 mm
Hauteur
350 mm
Couleur
Jaune / Noir