Eriks
CROSS & MORSE

CROSS & MORSE Moyeu de serrage RCK11 70x110

  • ERIKS:14521689
  • Fabricant:8054652002761
Image 1
A shaft clamping element providing maximum torque transmission from a single unit but due to their large clamping surfaces clamping pressures are kept to reasonable levels. The design enables automatic centring between shaft and hub and axial positioning of the hub does not change during clamping. Suitable for applications with high bending loads.
Ajouter à la liste

93,56 €/ Unitéhors TVA

113,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CROSS & MORSE
Série
Cross & Morse
Type
RCK11
Diamètre de tige
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant