Eriks
CRC

CRC Supercut II huile de coupe et de taraudage 5l

  • ERIKS:23164257
  • Fabricant:5412386004483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Huile de coupe à faible viscosité pour les opérations normales d’usinage des métaux.

Huile de coupe non chlorée, à haute performance. Abaisse la chaleur créée par la friction, refroidit en éliminant la chaleur dégagée par les outils de coupe et repousse les copeaux de la zone de coupe. Augmente la durée de vie de l’outil de façon considérable et protège contre la rouille les pièces qui viennent d’être usinées.
Ajouter à la liste

204,52 €/ Unitéhors TVA

247,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Emballage
Boîte
Contenu
5 l