Eriks
CRC

CRC Super Tapping Fluid - huile de coupe et de taraudage 250ml

  • ERIKS:13025397
  • Fabricant:5412386064760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Huile de coupe à haute viscosité pour les opérations extrêmes d’usinage des métaux.

Huile de taraudage non chlorée, de haute performance. Conçu pour des applications à haute pression. Abaisse la chaleur créée par la friction, refroidit en éliminant la chaleur dégagée par les outils de coupe et repousse les copeaux de la zone de coupe. Augmente la durée de vie de l’outil de façon considérable et protège contre la rouille les pièces qui viennent d’être usinées.
Ajouter à la liste

20,91 €/ Unitéhors TVA

25,30 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC