Eriks
CRC

CRC SP 400 - protection de longue durée du métal à l'intérieur et à l'extérieur 5l

  • ERIKS:23165228
  • Fabricant:5412386004018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inhibiteur de corrosion de longue durée pour l’extérieur.

Protection jusqu’à 2 ans à l’extérieur. Protection cireuse contre la corrosion. Assure une protection efficace contre la corrosion dans des conditions extérieures, pendant une longue période. Le film protecteur cireux ne devient pas cassantet protège contre des conditions très corrosives comme l’humidité et l’eau salée.
Ajouter à la liste

220,20 €/ Unitéhors TVA

266,44 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Emballage
Étain
Contenu
5 l