Eriks
CRC

CRC SP 400 - protection de longue durée du métal à l'intérieur et à l'extérieur 250ml

  • ERIKS:13025389
  • Fabricant:5412386062735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inhibiteur de corrosion de longue durée pour l’extérieur.

Protection jusqu’à 2 ans à l’extérieur. Protection cireuse contre la corrosion. Assure une protection efficace contre la corrosion dans des conditions extérieures, pendant une longue période. Le film protecteur cireux ne devient pas cassantet protège contre des conditions très corrosives comme l’humidité et l’eau salée.
Ajouter à la liste

19,65 €/ Unitéhors TVA

23,78 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Contenu
0.25 l