Eriks
CRC

CRC SP 350 - Anti corrosion 250ml

  • ERIKS:13025388
  • Fabricant:5412386063237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inhibiteur de corrosion de longue durée.

Protection jusqu’à 2 ans à l’intérieur. Protection jusqu’à 1 an à l’extérieur sous abris. Huile protectrice très visqueuse. Forme un film protecteur pénétrant et fin qui ne sèche pas. Protège contre l’humidité et les vapeurs corrosives. Déplace l’humidité et ne goutte pas. Couvre à la fois les surfaces lisses et les arêtes tranchantes. Assure une protection relativement longue contre la corrosion. Protéger les pièces stockées sous abri.
Ajouter à la liste

20,86 €/ Unitéhors TVA

25,24 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Contenu
0.25 l