Eriks
CRC

CRC Silicone Pro - lubrifie et protège 500 ml

  • ERIKS:13025404
  • Fabricant:5412386062391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rénove et protège les plastiques et les caoutchoucs. Empêche les assemblages en plastique de grincer.

Caractéristiques:
  • Laisse un film de lubrification incolore propre
  • Empêche le durcissement et la solidification des caoutchoucs
  • Compatibilité élevée avec les matériaux
  • Large plage de température jusqu’à + 200°C
  • Excellente lubrification entre différentes surfaces
Avantages:
  • Lubrifie, entretient et protège
  • Renove les plastiques et les caoutchoucs
  • Empêche le collage du caoutchouc
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Contenu
0.5 l