Eriks
CRC

CRC Rost Flash IND dégrippant givrant Spray 500 ml

  • ERIKS:23361558
  • Fabricant:5412386059438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dégrippant choc à action rapide avec effet givrant.

Lorsqu’il est appliqué sur des pièces corrodées, le choc thermique (jusqu’à -40°C) du Rost Flash crée des microfissures. Les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide actif qui pénètre rapidement et en profondeur pour permettre la libération aisée des pièces corrodées. CRC Rost Flash dégrippe tout type de pièces rouillées, gonds, charnières ou pièces mobiles. Ne contient ni acide, ni silicone.
Ajouter à la liste

19,31 €/ Unitéhors TVA

23,37 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Contenu
0.5 l