Eriks
CRC

CRC QD-Contact Cleaner nettoyant à séchage rapide pour équipements électroniques 250ml

  • ERIKS:13025355
  • Fabricant:5412386062773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solvant à séchage rapide pour nettoyer les contaminants légers sur les pièces électriques ou électroniques.

Mélange de solvants à séchage rapide pour le nettoyage des équipements électroniques. Permet une action de nettoyage appropriée sur les composants électroniques et électriques sensibles sans risque de dommages coûteux. CRC QD-Contact Cleaner est un solvant de nettoyage stable, inerte, de haute pureté, formulé pour les applications où un solvant à point éclair bas peut être utilisé et où les plastiques sensibles peuvent être concernés.
Ajouter à la liste

16,82 €/ Unitéhors TVA

20,35 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC