Eriks
CRC

CRC Nettoyant universel Fast Dry Degreaser 500ml

  • ERIKS:23164259
  • Fabricant:5412386059117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nettoyant universel Fast Dry Degreaser

Modèle : spray universel de nettoyage et de dégraissage rapide à base de solvants. Sèche rapidement et sans résidus après application. Anhydre et non corrosif, exempt d'hydrocarbures aromatiques ou chlorés.

Applications : dissout les résidus de graisse, d'huile et de colle, les saletés industrielles, les sels, la suie, les émulsions et les revêtements cireux du métal et de nombreuses pièces en plastique. Convient pour le nettoyage de pièces sur les installations, les machines, les outils et les véhicules.

Ajouter à la liste

15,94 €/ Unitéhors TVA

19,29 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Contenu
0.5 l