Eriks
CRC

CRC Nettoyant Quickleen Plus 500ml

  • ERIKS:13720626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nettoyant à séchage rapide non chloré.

Dégraissant puissant à séchage rapide, à base de solvants non chlorés. Pénètre et dissout la saleté, et tous contaminants afin d’améliorer le fonctionnement des équipements électriques et d’augmenter la performance globale. En raison de son point éclair de 29° C, le risque d’ignition lors de l’application est réduit. Dissout rapidement la graisse, l’huile, les lubrifiants, le goudron et les adhésifs de toutes les pièces métalliques, machines et outils. Lavage très efficaces des contaminants. Ne laisse aucun résidu. Sans coloration et non corrosif pour les métaux. Convient sur la plupart des plastiques, des revêtements et des caoutchoucs.
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
CRC
Série
Quickleen Plu
Application
Nettoyage
Emballage
Spray
Contenu
0.5 l